Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Dual Wheel Swivel Caster 150 Lb 2 inch Diameter Tpr | AB6TMZ 22E684

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Svinghjul med to hjul 150 Lb 2 tommers diameter Tpr

På lager
Vare: AB6TMZ Modell: 205-2XTPR-40Kryssreferanse: 22E684

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
7NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Type hjulSving
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeForsterket kompositt
Ramme FinishSvart emalje
RammematerialeKompositt
Lastevurdering150 lb.
MonteringstypeFriksjonsringstamme
Antall hjul2
Total høyde2 45 / 64 "
Stengel Dia.7 / 16 "
Stamlengde7 / 8 "
Stammen TypeFriksjonsring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.HjulmaterialeInnvendig avstand på bolthullStamlengdeStammen TypeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-04 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TCV 22E454 155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-22 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TDD 22E462 155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-29 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TDK 22E468 155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 In.pp | AB6TDM 22E470 155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriksjonsringSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-84 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommer Pp | AB6TDW 22E478 155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-00 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommers uretan | AB6TEG 22E488 155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan6NOK
JACOB HOLTZ 155-2XPU-04 Svingbare hjul med to hjul 150 Lb 1-1/2 tommers uretan | AB6TEJ 22E490 155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan6NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JACOB HOLTZ 205-2XTPR-40 Svinghjul med to hjul 150 Lb 2 tommers diameter Tpr
7NOK / enhet