CHANNELLOCK Skiftenøkkel


filtre
StilModellFinishHandleKjeve kapasitetMaterialeTotal lengdePris (eks. mva)
A
804N
Svart fosfatVanlig grep1 / 2 "Alloy Steel4.5 "311NOK
B
818N
Svart fosfatVanlig grep2.125 "Alloy Steel18 "1 906 NOK
C
808NW
Svart fosfatVanlig grep1.187 "Alloy Steel8"363NOK
D
810NW
Svart fosfatVanlig grep1-13 / 32 "Alloy Steel10 "468NOK
E
812NW
Svart fosfatVanlig grep1.5 "Alloy Steel12 "659NOK
F
815N
Svart fosfatVanlig grep1-21 / 32 "Alloy Steel15 "1 038 NOK
G
806NW
Svart fosfatVanlig grep3 / 32 "Alloy Steel6.25 "319NOK
H
824
ChromeVanlig grep2.437 "Alloy Steel24 "3 780 NOK
I
810W
ChromeVanlig grep1.375 "Chrome Vanadium Steel10 "538NOK
I
806W
ChromeVanlig grep1"Chrome Vanadium Steel6"358NOK
J
812WCB
ChromePutehåndtak1.5 "Alloy Steel12 "815NOK
K
808WCB
ChromePutehåndtak1.187 "Alloy Steel8"536NOK
L
810WCB
ChromePutehåndtak1-13 / 32 "Alloy Steel10 "671NOK
M
815
ChromeVanlig grep1-21 / 32 "Alloy Steel15 "1 053 NOK
N
806WCB
ChromePutehåndtak3 / 32 "Alloy Steel6.25 "460NOK
I
808W
ChromeVanlig grep1.156 "Chrome Vanadium Steel8"415NOK
O
818
ChromeVanlig grep2.125 "Alloy Steel18 "2 076 NOK
P
812W
ChromeVanlig grep1.5 "Alloy Steel12 "678NOK
Q
6WCB
ChromePutehåndtak1-5 / 16 "Chrome Vanadium Steel6"518NOK
Q
8WCB
ChromePutehåndtak1.5 "Chrome Vanadium Steel8"613NOK
R
804
ChromeVanlig grep1 / 2 "Alloy Steel4.5 "302NOK
S
830
Satin ChromeVanlig grep3"Chrome Vanadium Steel30 "7 739 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?