A B Batterier inkludert: Nei , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på stål , hjultype: Stiv, svingbar , Sammenleggbar: Nei , Farge: Sølv , Gaffellengde: 40 " , Gaffelbredde: 22 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul foran: Rigid , Individuell gaffelhøyde: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredde: 4 3 / 8 " , Driftsmetode for lastløfter: Fotpumpe , Stedstype: Universell , Maks. Reiseavstand: 40.12 " , Antall bakhjul: 2 , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall pumper: 22 , Driftstype: Fotpumpe , Utrigger innvendig dimensjon: 11 3 / 4 " , Utrigger utvendig dimensjon: 18 1 / 4 " , Plattformmateriale: Rustfritt stål , Plattformreise per slag: 3 / 4 " , Plattformbredde: 21 " , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul bak: Sving