VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tommer størrelse, 450 lb., sølv, rustfritt stål

Vare: CE3ECM Modell: HYD-5-SS
196 716 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Batterier inkludertNei
Kapasitet450 lbs.
Caster Dia.5"
Type hjulStiv, svingbar
Hjulbredde5 X 9/16 "
SammenleggbarNei
FARGESølv
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran1 / 2 "
Håndtakets høyde37 3 / 4 "
Høyde52.13 "
Lengde35.81 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
MaterialeRustfritt stål
Maks. Høyde45.25 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Høyde6.25 "
nr. Caster4
Antall hjul4
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotpumpe
Plattform Lengde21-1 / 4 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformbredde23-7 / 8 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak9 / 16 "
Serviceutvalg6 1/4 "til 45 1/4"
Bredde21.25 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris
VESTIL HYD-5-PSS Hefti-løft, håndpumpe, 36 x 52 tommer størrelse, 450 lb., sølv, delvis rustfritt stål | AG7UMU HYD-5-PSS450 lbs.24 "3 1/2 "til 45 5/8"36 "23 "55 "-48 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tommer størrelse, 450 lb., sølv, rustfritt stål
196 716 NOK / enhet