VESTIL HYD-5-PSS Hefti-løft, håndpumpe, 36 x 52 tommer størrelse, 450 lb., sølv, delvis rustfritt stål

På lager
Vare: AG7UMU Modell: HYD-5-PSS

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.5"
BakhjulstypeSving
Bakhjulsbredde2-1 / 2 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet450 lbs.
Caster materialePoly på stål
SammenleggbarNei
FARGESølv
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde40 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.5 1 / 8 "
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 5 / 8 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde55 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 3 / 8 "
Lengde36 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde6-1 / 4 "
MaterialeDelvis rustfritt stål
Maks. Høyde45.63 "
Maks. Reiseavstand40.12 "
Min. Høyde3.5 "
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall pumpe22
Antall pumper22
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotpumpe
Støtteben innvendig dimensjon11 3 / 4 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde21 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde45-5 / 8 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
Serviceutvalg3 1/2 "til 45 5/8"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)132.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)53.98
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris
VESTIL HYD-5-SS Hefti-Lift, 35-13/16 x 52-1/8 tommer størrelse, 450 lb., sølv, rustfritt stål | CE3ECM HYD-5-SS450 lbs.-6 1/4 "til 45 1/4"35.81 "21.25 "52.13 "-196 716 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-5-PSS Hefti-løft, håndpumpe, 36 x 52 tommer størrelse, 450 lb., sølv, delvis rustfritt stål
48 421 NOK / enhet