Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2281 rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AC3BQY 2RCZ3

80/20 2281 Rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart

På lager
Vare: AC3BQY Modell: 2281Kryssreferanse: 2RCZ3
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
481NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehjul
Bearing TypePermanent smurt bronsebøsning
FARGESvart
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B1.125 "
Dimensjon D1.156 "
Dimensjon E0.48 "
Dimensjon F0.24 "
Dimensjon G0.12 "
Dimensjon J0.365 "
KlasseK222-D
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
Antall lagre0.000
ProsessInjeksjonsstøpt
Rulle Dia.1.5 "
RullematerialeSelvsmørende svart nylon
Rullebredde0.48 "
Trinnstørrelse0.188 "
Stud Dia.0.314 "
Stud Lengde0.5 "
Stud materialeKarbonstål
Tråd Dia.5/32
tråd Lengde0.31 "
Trådstørrelse1/4 "-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8482105068
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon DPris
80/20 2290 rullehjul, smurt bøssing, nylon PA glassfiberforsterket | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "574NOK
80/20 25-2281 Rullehjul, Nylon PA Glassfiberforsterket, Blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm518NOK
80/20 40-2290 Rullehjul, Nylon PA Glassfiberforsterket, Blå | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm581NOK
80/20 12022 rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-508NOK
80/20 2280 rullehjul, dobbel rullelager, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2281 Rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart
481NOK / enhet