Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union Rustfritt stål 1/4 tommers Unioner | AG2LHL 31LC14

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union Rustfritt stål 1/4 tommers Unioner

På lager
Vare: AG2LHL Modell: 762L SS 1/4Kryssreferanse: 31LC14
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
391NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett union
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body Material316 rustfritt stål
SamsvarRoHS, GOST, ISO 9001
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeKomprimering
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Press4100 til 10,300 psi
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris
HAM-LET 762L SS 1/2 Straight Union rustfritt stål 1/2 tommers Unioner | AG2LHK 31LC13 762L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 til 6750 psi1 / 2 "819NOK
HAM-LET 762L SS 3/4 Straight Union Rustfritt stål 3/4 tommers Unioner | AG2LHM 31LC15 762L SS 3/41-201-1 / 16 "2450 til 5850 psi3 / 4 "1 198 NOK
HAM-LET 762L SS 3/8 Straight Union Rustfritt stål 3/8 tommers Unioner | AG2LHN 31LC16 762L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 til 6550 psi3 / 8 "510NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union Rustfritt stål 1/4 tommers Unioner
391NOK / enhet