Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-2290 Rullehjul, Nylon PA Glassfiberforsterket, Blå | AE4FBE 5JRX9

80/20 40-2290 Rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, blå

På lager
Vare: AE4FBE Modell: 40-2290Kryssreferanse: 5JRX9
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehjul
Bearing TypePermanent smurt bronsebøsning
FARGEBlå
Dimensjon A54mm
Dimensjon B43 mm
Dimensjon C5 mm
Dimensjon D40.25 mm
Dimensjon E19.5 mm
Dimensjon F7.9 mm
Dimensjon G5.8 mm
Dimensjon J12.92 mm
KlasseK222-D
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
Antall lagre0
ProsessInjeksjonsstøpt
Rulle Dia.54mm
RullematerialeSelvsmørende svart nylon
Rullebredde19.5
Rullebredde19.5 mm
Trinnstørrelse5.5mm
Stud Dia.M10
Stud Dia.M10 mm
Stud Lengde20 mm
Stud Lengde20mm
Stud materialeKarbonstål
tråd Lengde10.6mm
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8482105068
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon DPris
80/20 2281 rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "481NOK
80/20 2290 rullehjul, smurt bøssing, nylon PA glassfiberforsterket | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "574NOK
80/20 25-2281 Rullehjul, Nylon PA Glassfiberforsterket, Blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm518NOK
80/20 12022 rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-508NOK
80/20 2280 rullehjul, dobbel rullelager, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AF8ZWL 29PA32 22802"1.625 "-604NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-2290 Rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, blå
581NOK / enhet