Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2280 rullehjul, dobbel rullelager, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AF8ZWL 29PA32

80/20 2280 rullehjul, dobbelt rullelager, nylon PA glassfiberforsterket, svart

På lager
Vare: AF8ZWL Modell: 2280Kryssreferanse: 29PA32
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehjul
FARGESvart
Dimensjon A2"
Dimensjon B1.625 "
Dimensjon C0.875 "
Dimensjon E1.495 "
Dimensjon F0.72 "
Dimensjon G0.312 "
Dimensjon H0.204 "
Dimensjon K0.485 "
KlasseK222-D
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
ProsessInjeksjonsstøpt
Tråd Dia.3/16
Trådstørrelse5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926305000

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon DPris
80/20 2281 rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AC3BQY 2RCZ3 22811.5 "1.125 "1.156 "481NOK
80/20 2290 rullehjul, smurt bøssing, nylon PA glassfiberforsterket | AC3BQZ 2RCZ4 22902"1.625 "1.5 "574NOK
80/20 25-2281 Rullehjul, Nylon PA Glassfiberforsterket, Blå | AE4FBD 5JRX8 25-228137.5 mm28 mm28.41 mm518NOK
80/20 40-2290 Rullehjul, Nylon PA Glassfiberforsterket, Blå | AE4FBE 5JRX9 40-229054mm43 mm40.25 mm581NOK
80/20 12022 rullehjul, nylon PA glassfiberforsterket, svart | AE4FBF 5JRY0 1202258 mm48.4 mm-508NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2280 rullehjul, dobbelt rullelager, nylon PA glassfiberforsterket, svart
604NOK / enhet