TAP MAGIC Vandige skjærevæsker


Tap Magic Aqueous skjærevæsker er svært effektive Formel 1-væsker som kan påføres alle skjæreoperasjoner og metaller (unntatt magnesium). Disse miljøvennlige væskene har en proprietær vannbase som er biologisk nedbrytbar og lett å rengjøre.

filtre
StilModellKapasitetcontainer typePris (eks. mva)
A
50128Q
1 gal.Kan1 241 NOK
B
50640Q
5 gal.spann5 333 NOK
C
50016Q
16 oz.Kan169NOK
D
53840Q
30 gal.Drum15 406 NOK
E
57040Q
55 gal.Drum26 965 NOK
F
55200QT
275 gal.Tote116 693 NOK
RFQ

Vandige skjærevæsker

Tap Magic Aqueous skjærevæsker er svært effektive Formel 1-væsker som kan påføres alle skjæreoperasjoner og metaller (unntatt magnesium). Disse miljøvennlige væskene har en proprietær vannbase som er biologisk nedbrytbar og lett å rengjøre. De krever ingen fortynning og gir overlegen kjøling. De er ideelle for bruksområder der oljebaserte væsker ikke kan brukes. Velg fra et bredt utvalg av disse Tap Magic Formula 1 vandige skjærevæskene, tilgjengelig i bokser, spann, tromler, totes og aerosolbokser.

Egenskaper

  • Tap Magic vandige skjærevæsker er ideelle for applikasjoner der oljebaserte væsker ikke kan brukes, noe som gir overlegen kjøling.
  • De har en unik vannbase som, i motsetning til de fleste vannbaserte væsker, er ikke-etsende.
  • Disse supersikre væskene gir overlegen kjøling og reduserer opprydding og anbefales sterkt for alle metaller unntatt magnesium.
  • Tap Magic Formula 1 Aqueous og Formula 2 Eco-Oil er smeltet sammen av flere andre Tap Magic skjærevæsker, hver nøye konstruert for maksimal effektivitet i spesielle bruksområder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva slags skjærevæske bør ikke blandes med vann?

Oljebasert skjærevæske produseres ved å blande baseolje med tribologiske tilsetningsstoffer og hjelpetilsetningsstoffer og trenger ikke å fortynnes med vann når den brukes. Basisoljen til oljebasert skjærevæske er delt inn i mineralolje og syntetisk olje.

Hva er den mest brukte skjærevæsken for metaller?

Mineraloljer finnes vanligvis i høyproduksjonsmaskiner som gir høye metallfjerningshastigheter. De brukes i tunge skjæreoperasjoner og har overlegne smøreegenskaper.

Hva er de to hovedtypene skjærevæsker?

Det finnes forskjellige typer skjærevæsker som omfatter olje-vann-emulsjoner, pastaer, oljer, geler, aerosoler (tåker) og luft eller andre gasser. Skjærevæsker er produsert av planteoljer, vann, petroleumsdestillater, animalsk fett og luft eller andre råvarer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?