YELLOW JACKET Kompakte kuleventiler


Yellow Jacket kompakte kuleventiler er egnet for å åpne/lukke et system i strømningskontrollapplikasjoner. Disse ventilene inkluderer ventilhuset, to seter, en stamme og håndtak, et panser og en kule.

filtre
Sprengtrykk: 4000 PSI , Farge: Gull , Tilpasningsmateriale: Messing , Antall slanger: 0 , Arbeids press: 800 PSI
StilModellVinkelTilkoblingsstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
93843
0 Degrees1/4 "Kvinne x 1/4" MannH VAC438NOK
B
93842
45 Degrees1 / 4 "ball Valve1 333 NOK
C
93844
Rett1/4 "Kvinne x 1/4" MannH VAC426NOK

Egenskaper

  • Disse 1/4 tommers messingventilene leverer full strøm for lading og gjenvinning av kjølemedier i 0, 45 og 90 graders vinkler.
  • De kan håndtere maksimalt 800 psi arbeidstrykk og opptil 4000 psi sprengningstrykk.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til kuleventiler?

Yellow Jacket stengeventiler (kuleventiler) hjelper til med å kontrollere strømmen av en væske eller gass ved hjelp av en roterende kule med en boring. Ved å rotere ballen rundt sin akse, kan mediet flyte eller blokkere (etter behov).

Hva er et kjølemiddel?

Et kjølemiddel er en arbeidsvæske som brukes i kjølesyklusen til klimaanlegg og kjøleskap for å absorbere varme fra kobberspiralene og føre den ut til utsiden via vifter. De vanligste kjølemidlene er KFK, HCFK, HFK med mer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?