MOSMATIC Rotary fagforeninger


filtre
Strømme: enslig , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Press: 4000 psi , Maks. Hastighet: 30 RPM , Maks. Temp.: 250 Grader F , Rotasjon: Manuell rotasjon , Type: DGS Inline + 90 grader Dual Bearing System Swivel, O-Ring Seal
StilModellKroppsdia.TilkoblingSakStørrelsePris (eks. mva)
A
52.272
--Rotary Union-198NOK
B
32.567
--Rotary Union-729NOK
C
52.274
--Rotary Union-186NOK
D
32.551
--Rotary Union-670NOK
E
35.163
--Rotary Union-2 192 NOK
F
32.861
--Rotary Union-933NOK
G
32.189
--Rotary Union-538NOK
H
40.021
--Rotary Union-1 188 NOK
I
59.463
--Rotary Union-6 226 NOK
J
55.153
--Rotary Union-4 400 NOK
K
38.363
--Rotary Union-3 427 NOK
L
32.924
--Rotary Union-871NOK
M
32.561
--Rotary Union-684NOK
N
40.009
--Rotary Union-1 161 NOK
O
30.654
--Rotary Union-1 796 NOK
P
43.458
--Rotary Union-1 042 NOK
Q
37.463
--Rotary Union-3 419 NOK
R
32.854
--Rotary Union-956NOK
S
37.363
--Rotary Union-3 118 NOK
T
70.153
--Rotary Union-614NOK
U
34.854
--Rotary Union-3 125 NOK
V
37.063
--Rotary Union-3 047 NOK
W
32.563
--Rotary Union-689NOK
X
33.153
--Rotary Union-1 839 NOK
Y
58.153
--Rotary Union-3 759 NOK
Z
30.014
--Rotary Union-1 255 NOK
A1
56.163
--Rotary Union-3 199 NOK
B1
70.151
--Rotary Union-613NOK
C1
40.022
--Rotary Union-1 188 NOK
D1
57.063
--Rotary Union-3 575 NOK
E1
31.153
--Rotary Union-1 571 NOK
F1
41.922
--Rotary Union-7 489 NOK
G1
41.261
--Rotary Union-5 686 NOK
H1
55.253
--Rotary Union-4 400 NOK
I1
43.251
--Rotary Union-1 100 NOK
J1
34.885
--Rotary Union-5 065 NOK
K1
32.557
--Rotary Union-689NOK
Z
30.054
--Rotary Union-1 228 NOK
L1
52.273
--Rotary Union-204NOK
M1
43.353
--Rotary Union-1 482 NOK
N1
41.920
--Rotary Union-6 618 NOK
O1
55.063
--Rotary Union-4 298 NOK
P1
43.453
--Rotary Union-1 039 NOK
Q1
40.031
--Rotary Union-1 180 NOK
I1
43.252
--Rotary Union-1 130 NOK
R1
34.927
--Rotary Union-5 277 NOK
S1
34.873
--Rotary Union-2 461 NOK
T1
30.051
0.86 "NPTM x NPTF40E986Inntak 1/4 "NPTF - utløp 1/4" NPTM1 264 NOK
U1
30.053
0.86 "NPTF40E987Inntak 1/4 "NPTF - utløp 3/8" NPTM1 293 NOK
V1
30.052
0.86 "Metrisk x F x NPTF40E990Inntak 1/4 "NPTF - Utløp 1/4" NPTF1 316 NOK
W1
30.154
0.98 "Metrisk x F x NPTF40E989Inntak 3/8 "NPTF - Utløp 3/8" NPTF1 264 NOK
X1
30.153
0.98 "NPTF x NPTMRotary UnionInntak 3/8 "NPTF - utløp 3/8" NPTM1 316 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?