Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 3 / 8in | AD3MEW 40E989

MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 3/8in

På lager
Vare: AD3MEW Modell: 30.154Kryssreferanse: 40E989

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak40E989
Kroppsdia.0.98 "
TilkoblingMetrisk x F x NPTF
Flowenslig
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press4000 psi
Maks. Hastighet30 RPM
Maks. Temp.250 Grader F
RotasjonManuell rotasjon
StørrelseInntak 3/8 "NPTF - Utløp 3/8" NPTF
typenDGS Inline + 90 grader Dual Bearing System Swivel, O-Ring Seal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.TilkoblingSakStørrelsePris
MOSMATIC 30.051 Rotary Union Dgs Swivel Nptf x Nptm 1 / 4in | AD3MET 40E986 30.0510.86 "NPTM x NPTF40E986Inntak 1/4 "NPTF - utløp 1/4" NPTM1 264 NOK
MOSMATIC 30.053 Rotary Union Dgs Nptf x Nptm 1/4 x 3 / 8in | AD3MEU 40E987 30.0530.86 "NPTF40E987Inntak 1/4 "NPTF - utløp 3/8" NPTM1 328 NOK
MOSMATIC 30.153 Rotary Union Dgs Swivel Fnpt x Mnpt 3 / 8in | AD3MEV 40E988 30.1530.98 "NPTF x NPTMRotary UnionInntak 3/8 "NPTF - utløp 3/8" NPTM1 316 NOK
MOSMATIC 30.052 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 1 / 4in | AD3MEX 40E990 30.0520.86 "Metrisk x F x NPTF40E990Inntak 1/4 "NPTF - Utløp 1/4" NPTF1 316 NOK
MOSMATIC 41.261 Rotary Union, 1 passasjer, 1/2 tomme Nptm roterende aksel, høyre hånd, 304, rustfritt stål | CT3VFV 45NF44 41.261--Rotary Union-5 903 NOK
MOSMATIC 41.920 Rotary Union, 1 passasjer, 1/2 tomme Nptm roterende aksel, høyre hånd, 304, rustfritt stål | CT3VFW 45NF45 41.920--Rotary Union-6 720 NOK
MOSMATIC 59.463 Rotary Union, 1 passasjer, 3/8 tommer GM roterende aksel, karbidtetning, rustfritt stål | CT3VFX 45NF56 59.463--Rotary Union-6 226 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOSMATIC 30.154 Rotary Union Dgs Swivel Nptf 3/8in
1 264 NOK / enhet