STENS Transmisjonsfiltre, svart


filtre
StilModellDiameterStørrelsetypen
A
120265
OD 3 1/2 "H 3-3 / 4 "Gjengestørrelse 3/4" -1616 mikron
RFQ
B
120372
OD 3 3/4 "H 3-7 / 8 "Gjengestørrelse 1" -1210 mikron
RFQ

Transmisjonsfiltre, svart

Stens transmisjonsfiltre fjerner partikler og forurensninger fra transmisjonsvæsken og har anti-dreneringsventiler for å la oljer renne tilbake i motoren. De er integrert med gjenger for å tillate at nødvendig relatert tilbehør kan festes. Ventilene kan operere ved trykk fra 8 til 22 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse transmisjonsfiltrene, tilgjengelig i 10 og 16 mikron klassifiseringer for finfjerning av partikler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?