STENS Drivstoffiltre, 1-5/8 tommer lengde


filtre
Lengde: 1.625 "
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A
610186
OD 3/4 "-
RFQ
B
610381
OD 9/16 "85NOK
C
610182
OD 11/16 "87NOK

Drivstoffiltre, 1-5/8 tommer lengde

Stens drivstofffiltre erstatter utslitte og defekte filtre for å øke drivstoffeffektiviteten til hage- og plenutstyr og annet maskineri. De beskytter motorene og andre komponenter fra å bli utslitt ved å filtrere ut smuss, rustpartikler og andre forurensninger fra drivstoffet. Disse filtrene inneholder vanligvis filterpapir laget til patroner for å tilføre drivstoff til forbrenningsmotorer gjennom drivstoffrør. De kan håndtere drivstoff med maksimalt 10 % etanol. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffiltrene, tilgjengelig i ytre diametre fra 9/16 til 3/4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?