RICE LAKE Kalibreringsvekter


filtre
Samsvar: ASTM , Antall stykker: 1
StilModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseFinishSakMaterialeMålingstypeNominell messePris (eks. mva)
A
12775TR
----Kalibreringsvekt---2 998 NOK
B
12862TR
----Kalibreringsvekt---8 727 NOK
C
12509TR
----Kalibreringsvekt---1 391 NOK
D
12919TR
----Kalibreringsvekt---761NOK
E
12870TR
----Kalibreringsvekt---1 925 NOK
F
12848TR
----Kalibreringsvekt---1 399 NOK
G
12898TR
----Kalibreringsvekt---2 196 NOK
H
12501TR
----Kalibreringsvekt---897NOK
I
12828TR
----Kalibreringsvekt---1 552 NOK
J
12844TR
----Kalibreringsvekt---25 011 NOK
K
12896TR
----Kalibreringsvekt---4 348 NOK
L
12903TR
----Kalibreringsvekt---1 549 NOK
M
12842TR
----Kalibreringsvekt---1 404 NOK
N
12899TR
----Kalibreringsvekt---1 871 NOK
O
12744TR
----Kalibreringsvekt---2 200 NOK
P
12513TR
----Kalibreringsvekt---1 489 NOK
Q
12823TR
----Kalibreringsvekt---1 874 NOK
F
12848
----Kalibreringsvekt---736NOK
R
12505TR
-akkreditert--Kalibreringsvekt--10 g975NOK
S
12786TR
----Kalibreringsvekt---1 964 NOK
P
12513
----Kalibreringsvekt---1 114 NOK
T
12817TR
----Kalibreringsvekt---23 462 NOK
U
12503TR
----Kalibreringsvekt---905NOK
V
12900TR
----Kalibreringsvekt---1 391 NOK
W
12511TR
----Kalibreringsvekt---1 601 NOK
X
12852TR
----Kalibreringsvekt---1 944 NOK
Y
12735TR
----Kalibreringsvekt---4 349 NOK
Z
12739TR
----Kalibreringsvekt---3 772 NOK
J
12892TR
----Kalibreringsvekt---26 989 NOK
A
12775
----Kalibreringsvekt---1 972 NOK
A1
12895TR
----Kalibreringsvekt---8 568 NOK
B1
12771TR
----Kalibreringsvekt---2 573 NOK
C1
12902TR
----Kalibreringsvekt---1 378 NOK
D1
12874TR
----Kalibreringsvekt---1 561 NOK
E1
12837TR
----Kalibreringsvekt---1 095 NOK
F1
12767TR
-akkreditert--Kalibreringsvekt--10 kg2 225 NOK
G1
12833TR
----Kalibreringsvekt---2 546 NOK
H1
12507TR
-akkreditert--Kalibreringsvekt--100 g1 061 NOK
I1
12901TR
----Kalibreringsvekt---1 563 NOK
T
12782TR
----Kalibreringsvekt---25 494 NOK
S
12786
----Kalibreringsvekt---996NOK
J1
12897TR
----Kalibreringsvekt---3 295 NOK
K1
12803TR
----Kalibreringsvekt---9 053 NOK
C1
12902
----Kalibreringsvekt---865NOK
L1
12876TR
----Kalibreringsvekt---1 501 NOK
J1
12897
----Kalibreringsvekt---2 270 NOK
M1
12512TR
----Kalibreringsvekt sett---8 451 NOK
N1
12499TR
-akkreditert--Kalibreringsvekt--1 g905NOK
O1
12515TR
-akkreditert--Kalibreringsvekt--2 kg2 137 NOK
P1
12527TR
-akkreditert--Kalibreringsvekt--50 g1 011 NOK
Q1
10156
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-100 x 1 lb.533NOK
R1
10158
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-200 x 2 lb.470NOK
S1
10154
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-50 x 0.5 lb.485NOK
T1
10170
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-500 x 2.5 lb.665NOK
U1
10189
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-300 x 1.5 lb.545NOK
V1
10160
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-500 x 5 lb.459NOK
W1
10168
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-200 x 1 lb.623NOK
X1
10152
MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-100 x 0.5 lb.452NOK
Y1
12823
GrephåndtakIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-5 lb.807NOK
Z1
12569TR
GrephåndtakSporbar rapportFSatinKalibreringsvektRustfritt stålMetric20kg9 542 NOK
Z1
12677TR
GrephåndtakSporbar rapportFSatinKalibreringsvektRustfritt stålavoirdupois50 lb.10 335 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?