RICE LAKE 12803TR Calibration Weight, 50 kg Nominal Mass, 6, Traceable - Accredited | CT9BAG 15F064

RICE LAKE 12803TR kalibreringsvekt, 50 kg nominell masse, 6, sporbar - akkreditert

På lager
Vare: CT9BAG Modell: 12803TRKryssreferanse: 15F064

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellVektstilKalibreringssertifikatKlasseFinishSakMaterialeMålingstypeNominell messePris
RICE LAKE 12842 Kalibreringsvekt 1 lb. Polert | AA6YYV 15F045 12842SporIkke Inkludert7polertKalibreringsvektCast Iron-1 lb.694NOK
RICE LAKE 12823 Kalibreringsvekt 5 lb. Malt | AA6YYW 15F053 12823GrephåndtakIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-5 lb.743NOK
RICE LAKE 13319 Kalibreringsvekt 25kg Satin | AA6YYX 15F079 13319GrephåndtakIkke Inkludert4SatinKalibreringsvektRustfritt stål-25kg13 629 NOK
RICE LAKE 10154 Kalibreringsvekt 50 x 0.5 Lb. Malt | AA6YYY 15F143 10154MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-50 x 0.5 lb.441NOK
RICE LAKE 10160 Kalibreringsvekt 500 x 5 lb. Malt | AA6YYZ 15F144 10160MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-500 x 5 lb.504NOK
RISLAKE 10170 Kalibreringsvekt 500 x 2.5 Lb. Malt | AA6YZA 15F145 10170MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-500 x 2.5 lb.603NOK
RICE LAKE 10189 Kalibreringsvekt 300 x 1.5 Lb. Malt | AA6YZB 15F146 10189MotposisjonIkke Inkludert7maltKalibreringsvektCast Iron-300 x 1.5 lb.441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICE LAKE 12803TR kalibreringsvekt, 50 kg nominell masse, 6, sporbar - akkreditert
7 647 NOK / enhet