Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16180.037.0250 Øyebolt Uten Skulder 3/8-16 | AC6QPN 35Z453

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Øyebolt uten skulder 3/8-16

På lager
Vare: AC6QPN Modell: U16180.037.0250Kryssreferanse: 35Z453
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-11 / 16 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4.06 "til 4.44"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense1300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.037.0250 Øyebolt uten skulder 3/8-16
247NOK / enhet