PARKER Reduserende foring, karbonstål


filtre
Body Material: Karbonstål , Tilkoblingstype: MNPT x FNPT , Temp. Område: -20 grader til 800 grader F
StilModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6-4 RB-S
3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"175NOK
A
6-2 RB-S
3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"172NOK
A
4-2 RB-S
5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"125NOK
A
8-4 RB-S
7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"175NOK
A
8-2 RB-S
7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"330NOK
A
8-6 RB-S
7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"175NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?