Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-6 RB-S Reduserende bøssing karbonstål Mnpt | AA9HRN 1DGF9

PARKER 8-6 RB-S reduserende bøssing Karbonstål Mnpt

På lager
Vare: AA9HRN Modell: 8-6 RB-SKryssreferanse: 1DGF9
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Hex størrelse7 / 8 "
Maks. Press4900 psi
Rørstørrelse1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-2 RB-S Reduserende bøssing Karbonstål Mnpt | AA9HRH 1DGF4 4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"125NOK
PARKER 6-2 RB-S Reduserende bøssing Karbonstål Mnpt | AA9HRJ 1DGF5 6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"172NOK
PARKER 6-4 RB-S Reduserende bøssing karbonstål Mnpt | AA9HRK 1DGF6 6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"175NOK
PARKER 8-2 RB-S Reduserende bøssing Karbonstål Mnpt | AA9HRL 1DGF7 8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"330NOK
PARKER 8-4 RB-S Reduserende bøssing Karbonstål Mnpt | AA9HRM 1DGF8 8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-6 RB-S reduserende bøssing Karbonstål Mnpt
175NOK / enhet