Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16001.240.0001 Øyebolt med skulder M24 x 3.00mm | AC6QUF 35Z539

APPROVED VENDOR M16001.240.0001 Øyebolt med skulder M24 x 3.00 mm

På lager
Vare: AC6QUF Modell: M16001.240.0001Kryssreferanse: 35Z539
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.46mm
Øye utenfor Dia.90.4mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde163.6mm til 174.8mm
Shank Dia.24mm
Skaftlengde63.8mm
Skulder Dia.38.1 å 41.1mm
Skulderlengde9.7mm til 11.2mm
System for målingMetric
tråd Lengde63.8mm
TrådstørrelseM24 x 3
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense8470 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.240.0001 Øyebolt med skulder M24 x 3.00 mm
312NOK / enhet