Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M16001.080.0001 Øyebolt med skulder M8 x 1.25 mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Øyebolt med skulder M8 x 1.25 mm

På lager
Vare: AC6QQB Modell: M16001.080.0001Kryssreferanse: 35Z465
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.25mm
Øye utenfor Dia.43mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde78.5mm til 88.1mm
Shank Dia.8mm
Skaftlengde32mm
Skulder Dia.15.7 å 17.5mm
Skulderlengde3mm til 4.8mm
System for målingMetric
tråd Lengde32mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense1110 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Øyebolt med skulder M8 x 1.25 mm
97NOK / enhet