Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Eye Bolt Without Shoulder 5/8-11 | AC6QRT 35Z504

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Øyebolt uten skulder 5/8-11

På lager
Vare: AC6QRT Modell: U16180.062.0175Kryssreferanse: 35Z504
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde4.19 "til 4.56"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde1.75 "
System for målinginch
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense4000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Øyebolt uten skulder 5/8-11
122NOK / enhet