EATON E22-seriens trykknappmonteringsadaptere


Eaton E22-seriens trykknappmonteringsadaptere er ideelle for å installere trykknapper, valgbrytere og pilotlys på en rekke paneler. Adapterne i E22-serien sikrer at trykknapper og andre kontrollkomponenter er riktig justert og fungerer korrekt. De har hull eller spor t...o tillate sikker festing til kontrollkomponenter. Disse E22-seriens trykknappmonteringsadaptere kommer med E22-trykknappoperatører som en reservedel eller for å ettermontere nye kontaktblokker til eksisterende E22-operatører.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
E22BA1A
236NOK
RFQ
B
E22BA1
103NOK
RFQ

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • IEC 947-5-1 MTTA
  • CSA
  • UL 508
  • Lloyd's Register

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bruker jeg disse Eaton E22-seriens trykknappmonteringsadaptere?

  • Velg riktig adapter basert på panel- og kontrollkomponenten som monteres og monteringshullmønsteret til komponenten.
  • Monter den på panelet med skruer eller andre festemidler.
  • Installer trykknappen, valgbryteren eller kontrollampen på adapteren etter at monteringshullene eller sporene er riktig justert.

Hva er størrelsen på disse Eaton E22-seriens trykknappmonteringsadaptere?

Eaton E22-seriens trykknappmonteringsadaptere er 22.5 mm i størrelse.

Hva er disse Eaton E22-seriens trykknappmonteringsadaptere laget av?

De har en kraftig ikke-metallisk konstruksjon for å håndtere røff bruk samtidig som de er korrosjonsbestandige.

Hva er monteringsadaptere for automatisk lås?

Monteringsadaptere for automatisk låsing av trykknapper brukes med trykknapper for automatisk låsing. Trykkknapper for automatisk lås låses automatisk i "på"-posisjon når de trykkes inn og forblir i den posisjonen til de tilbakestilles manuelt. Eaton E22BA1A fungerer som en monteringsadapter for automatisk lås.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?