Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Eye Bolt With Shoulder M18 x 2.50mm | AC6QUG 35Z540

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Øyebolt med skulder M18 x 2.50 mm

På lager
Vare: AC6QUG Modell: M16001.180.0001Kryssreferanse: 35Z540
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.38mm
Øye utenfor Dia.71.5mm
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde128.5mm til 139.7mm
Shank Dia.18mm
Skaftlengde51.3mm
Skulder Dia.28.4 å 31.8mm
Skulderlengde6.4mm til 7.9mm
System for målingMetric
tråd Lengde51.3mm
TrådstørrelseM18 x 2.5
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense4708 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3848
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.180.0001 Øyebolt med skulder M18 x 2.50 mm
181NOK / enhet