JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3-serien proporsjonale elektriske fjærretur-aktuatorer


filtre
Elektriske tilkoblinger: Kabel , Monteringstype: Direkte montering , Effektvurdering: 20 VA , Rotasjon: CW eller CCW , Skafttype: Selvsentrerende klemming , Vårretur: Ja , Brytertype: 2 SPDT , Type: Vår-retur , Bruk med: Spjeld og ventiler , Spenning: 24 AC / DC , Spenningsvurdering: 24V AC / 600 , Bredde: 4"
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
M9220-GGA-3
-40° til 131° F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sek.177 tommer lbs.5 160 NOK
A
M9220-GGC-3
131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 kg. Kg5 980 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?