Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9220-GGC-3 proporsjonal aktuator 177 dreiemoment | AD4HLH 41P603

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 proporsjonal aktuator 177 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HLH Modell: M9220-GGC-3Kryssreferanse: 41P603

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område131 F
Dybde3-3 / 8 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde10.5 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk15.5 VA
Power Rating20 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS7520A2205
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)150
moment~~POS=TRUNC177 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris
JOHNSON KONTROLLER M9220-GGA-3 elektrisk aktuator, 177 tommer. lbs dreiemoment, flytende, fjærretur, proporsjonal | AD4HLG 41P602 M9220-GGA-3-40 grader. til 131 grader. F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sek.177 tommer lbs.5 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGC-3 proporsjonal aktuator 177 dreiemoment
5 980 NOK / enhet