SPRING USA M8469-16 kryddersylinder med låselokk, 1.37 Qt kapasitet, 5 tommers total bredde | CU4EVD 24X509

SPRING USA M8469-16 kryddersylinder med låselokk, 1.37 Qt kapasitet, 5 tommers total bredde

Vare: CU4EVD Modell: M8469-16Kryssreferanse: 24X509
410NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SPRING USA M8429/07 Condiment Sylinder, 0.75 L kapasitet, 5 tommer total bredde, 5 tommer total Dp | CU4EUY 24X503 M8429 / 07Sylinder226NOK
RFQ
SPRING USA M8429/10 Condiment Sylinder, 1 L kapasitet, 5 tommers totalbredde, 5 tommers total dp, rustfritt stål | CU4EUZ 24X504 M8429 / 10Sylinder281NOK
RFQ
SPRING USA M8429/17 Condiment Sylinder, 1.8 Qt kapasitet, 5 tommers totalbredde, 5 tommers total dp | CU4EVA 24X506 M8429 / 17Sylinder406NOK
RFQ
SPRING USA M8429/13 Condiment Sylinder, 1.5 L kapasitet, 5 tommers totalbredde, 5 tommers total dp | CU4EVB 24X505 M8429 / 13Sylinder275NOK
RFQ
SPRING USA M8469-09 Condiment Sylinder med låselokk, 0.6 Qt kapasitet, 5 tommers totalbredde, 5 tommers total dp | CU4EVC 24X507 M8469-09Lid347NOK
RFQ
SPRING USA M8469-20 Condiment Sylinder med låselokk, 1.6 Qt kapasitet, 5 tommers totalbredde, 5 tommers total dp | CU4EVE 24X510 M8469-20Lid441NOK
RFQ
SPRING USA M8469-12 Condiment Sylinder med låselokk, 1 Qt kapasitet, 5 tommers totalbredde, 5 tommers total dp | CU4EVF 24X508 M8469-12Lid341NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPRING USA M8469-16 kryddersylinder med låselokk, 1.37 Qt kapasitet, 5 tommers total bredde
410NOK / enhet