Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO HP2026 Snow Atv kilerem industrinummer | AF2QTP 6XDG5

DAYCO HP2026 Snow Atv kilerem industrinummer

På lager
Vare: AF2QTP Modell: HP2026Kryssreferanse: 6XDG5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
765NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnø / ATV kilerem
BransjenummerHP2026
Utenfor lengde42.32 "
Topp bredde1.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4010313000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO HP3000 Snow Atv Kilerem Bransjenummer | AF2QNM 6XCW1 HP3000HP300043.38 "1.375 "850NOK
DAYCO HP3001 Snow Atv kilerem industrinummer | AF2QNN 6XCW2 HP3001HP300143.06 "1.188 "781NOK
DAYCO HP3002 Snow Atv-kilerem Bransjenummer | AF2QNP 6XCW3 HP3002HP300249.13 "1.375 "850NOK
DAYCO HP3003 Snow Atv Kilerem Bransjenummer | AF2QNQ 6XCW4 HP3003HP300344.88 "1.25 "850NOK
DAYCO HP3004 Snow Atv Kilerem Bransjenummer | AF2QNR 6XCW5 HP3004HP300444.13 "1.313 "911NOK
DAYCO HP3005 Snow Atv Kilerem Bransjenummer | AF2QNT 6XCW6 HP3005HP300543.25 "1.375 "789NOK
DAYCO HP3006 Snow Atv Kilerem Bransjenummer | AF2QNU 6XCW7 HP3006HP300643.19 "1.25 "825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO HP2026 Snow Atv kilerem industrinummer
765NOK / enhet