SPEEDAIRE Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 1 tommer


filtre
Farge: Svart , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: EPDM , Innvendig Dia.: 1" , Maks. Press: 200 psi , Utvendig Dia.: 1.441 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F
StilModellLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A
3JT81
150ft.Nitriloljebestandig6 087 NOK
B
3JT82
450ft.Nitril17 385 NOK

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 1 tommer

SPEEDAIRE flerbruksluftslanger er ideelle for bruk i industri-, bygg- og landbruksanlegg for å overføre høytrykksvæsker og trykkluft. De har et overføringsrør som er ideelt for transport av et bredt spekter av drivstoff, kjemikalier, gasser og trykkluft. Disse rørene er dekket av et EPDM-deksel, som gir utmerket motstand mot varme og kulde. samt ozon. Messingkoblingen gir sikker og enkel tilkobling Velg mellom et bredt utvalg av flerbruksluftslanger, tilgjengelig i 150 og 450 fots lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?