Aktuatorlengde: 4.35 " , forsterkere: 10 , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: SPDT , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , IP-vurdering: 67 , NEMA-vurdering: 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 , Spenningsvurdering: 600AC , Bredde: 1.65 " , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
SPDT, kraftig grensebryter
Omron tunge grensebrytere brukes til å overvåke kjøregrensene til en bestemt enhet ved å aktivere eller deaktivere strømforsyningen til maskiner. Disse bryterne har en godt konstruert konstruksjon for å motstå støt og vibrasjoner, samt tillate at elektrisk utstyr fungerer riktig i et bredt temperaturområde. De er designet i samsvar med UL og NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, 13 normer for bruk på farlige steder. Den doble tetningen og det komplette pakningsdekselet på hodet til disse bryterne forhindrer at forurensninger trer inn.