Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4A1101N Heavy Duty Endebryter Side Aktuator Spdt | AB9EQK 2CLP9

OMRON D4A1101N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Spdt

På lager
Vare: AB9EQK Modell: D4A1101NKryssreferanse: 2CLP9
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
1 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialAluminum
Kontakt skjemaSPDT
Dybde2.32 til 2.53 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.11 "
IP Rating67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Driftsstyrke0.39Nm
Driftstemp. Område-40 grader til 212 grader F
Reise~~POS=TRUNC85 Degrees
Spenningsverdier600AC
Bredde1.65 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.324
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellReise~~POS=TRUNCAktuatorplasseringAktuatorstilDybdeHøydeBevegelseDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådePris
OMRON D4A1102N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Spdt | AB9EQL 2CLR1 D4A1102N82 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.39Nm-40 grader til 212 grader F2 342 NOK
OMRON D4A1103N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Spdt | AB9EQM 2CLR2 D4A1103N85 DegreesSideRoterende hode, ingen spak2.32 til 2.53 "4.11 "CW / CCW0.2Nm-40 grader til 212 grader F1 968 NOK
OMRON D4A1109N Kraftig grensebryter topp aktuator Spdt | AB9EQP 2CLR4 D4A1109N0.264 "Godplunger1.73 "4.59 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 515 NOK
OMRON D4A1110N Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9EQQ 2CLR5 D4A1110N0.264 "Godplunger1.73 "4.98 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 525 NOK
OMRON D4A1111N Kraftig grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9EQR 2CLR6 D4A1111N0.254 "Godplunger1.73 "4.96 "CW / CCW17.65N-4 grader til 212 grader F2 409 NOK
OMRON D4A1114N Kraftig endebryter toppaktuator Spdt | AB9EQT 2CLR7 D4A1114NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodWobble Stick1.73 "8.68 "God1.47N-4 grader til 212 grader F2 242 NOK
OMRON D4A1116N Heavy Duty Grensebryter Toppaktuator Spdt | AB9EQU 2CLR8 D4A1116NMaksimum før reise ikke relevant, minimum over reise ikke relevantGodWobble Stick1.73 "9.07 "God1.47N-40 grader til 212 grader F2 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4A1101N Heavy Duty grensebryter sideaktuator Spdt
1 815 NOK / enhet