Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9220-GGA-3 elektrisk aktuator, 177 tommer. lbs dreiemoment, flytende, fjærretur, proporsjonal | AD4HLG 41P602

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektrisk aktuator, 177 tommer. lbs dreiemoment, flytende, fjærretur, proporsjonal

På lager
Vare: AD4HLG Modell: M9220-GGA-3Kryssreferanse: 41P602
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
5 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område-40 grader. til 131 grader. F
Dybde3 3 / 16 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde10 5 / 16 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk15.5VA
Power Rating20 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS7520A2007
RotasjonCW eller CCW
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.90 grader
Timing (sek.)150 sek.
moment~~POS=TRUNC177 tommer lbs.
typenVår-retur
Bruk medSpjeld og ventiler
Spenning24 AC / DC
Spenningsverdier24V AC / 600
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.123
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)42.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Johnson Controls M9220-GGA-3 aktuator brukes i HVAC-systemer for presis ventilkontroll. Den brukes til å modulere åpning og lukking av ventiler i oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg. Denne aktuatoren sikrer effektiv temperatur- og strømningskontroll, og opprettholder optimal komfort og energieffektivitet. Det gir stabile miljøforhold og minimerer energiforbruket.

Egenskaper:

  • Den har en reversibel monteringsdesign for enkel installasjon og forenkler returfjæren i begge retninger.
  • Denne M9220-GGA-3 elektriske aktuatoren har en elektronisk stalldeteksjonsfunksjon for økt levetid ved å deaktivere motoren under en overbelastningstilstand.
  • Den leveres med et aluminiumskapsel for økt beskyttelse av de interne komponentene og korrosjonsbestandighet.
  • Denne elektriske aktuatoren har integrerte hjelpebrytere for å forenkle et justerbart og et fast bryterpunkt.

Kompatibelt tilbehør:

  • Johnson Controls M9000-519 ventilkoblingssett: Dette kuleventilkoblingssettet brukes i HVAC-systemer med merkets aktuator for å kontrollere åpning og lukking av kuleventiler, og regulere væskestrømmen for temperatur- og trykkkontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er dreiemomentet og effekten til denne Johnson Controls M9220-GGA-3 aktuatoren?

A. Denne aktuatoren har et dreiemoment på 177 lb-tommer og en effekt på 20VA for forbedret elektrisk ledningsevne.

Sp. Kan denne aktuatoren brukes til kontinuerlig drift?

A. Ja, denne aktuatoren har en manuell overstyringsevne, som tillater manuell kontroll under strømbrudd eller kontrollsystemsvikt, og sikrer fortsatt funksjonalitet.

Sp. Har denne M9220-GGA-3 aktuatoren innebygd tilbakemelding for posisjonsindikering?

A.

  • Se aktuatorens dokumentasjon eller spesifikasjoner.
  • Bekreft om den nevner innebygd posisjonstilbakemelding.
  • Se brukerhåndboken for informasjon om tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Hvis du er usikker, kontakt Johnson Controls-støtte for avklaring.

Sp. Er det noen anbefalte vedlikeholdsprosedyrer for denne Johnson Controls M9220-GGA-3 aktuatoren?

A.

  • Sjekk for fysisk skade, løse koblinger og riktig montering.
  • Påfør anbefalt smøremiddel på bevegelige deler som spesifisert i håndboken.
  • Kalibrer posisjonstilbakemelding med jevne mellomrom for nøyaktige avlesninger.
  • Hold aktuatoren ren for skitt og rusk for å forhindre forstyrrelser.
  • Bruk oppdateringer hvis de er levert av produsenten for optimal ytelse.
  • Se etter uvanlige lyder eller uregelmessige bevegelser under drift.

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris
JOHNSON KONTROLLER M9220-GGC-3 proporsjonal aktuator 177 dreiemoment | AD4HLH 41P603 M9220-GGC-3131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 kg. Kg6 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-GGA-3 elektrisk aktuator, 177 tommer. lbs dreiemoment, flytende, fjærretur, proporsjonal
5 718 NOK / enhet