Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.075.0300 Øyebolt Med Skulder 3/4-10 | AC6QTJ 35Z519

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Øyebolt med skulder 3/4-10

På lager
Vare: AC6QTJ Modell: U16000.075.0300Kryssreferanse: 35Z519
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
333NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.5 "
Øye utenfor Dia.2-13 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde6.06 "til 6.5"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde3"
Skulder Dia.1.12 til 1.25 "
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4252
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.075.0300 Øyebolt med skulder 3/4-10
333NOK / enhet