Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k Rpm 1.3 Hk 43cfm | AB8FQG 25H923

DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm

På lager
Vare: AB8FQG Modell: 52635Kryssreferanse: 25H923
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
10 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.75
CFM @ full belastning43.0
Gratis hastighet12,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1.3
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde10 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.421
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGasspedalCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelsePris
DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 2 Tommer | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "PT5.75spaken2325,000 rpm0.41 / 4 "7 208 NOK
DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 2 Tommer | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "PT6.5spaken263200 rpm0.41 / 4 "16 351 NOK
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "til 5"1 / 4 "PT7.5Avtrekker308000 rpm0.73 / 8 "11 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm
10 560 NOK / enhet