Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 2 Tommer | AB8FMG 25H849

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 Tommer

På lager
Vare: AB8FMG Modell: 48500Kryssreferanse: 25H849
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
7 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
CFM @ full belastning23
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet25,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde9"
Pad ansiktstypeLåsing
Pad størrelse2"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-20
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGasspedalCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelsePris
DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 2 Tommer | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "PT6.5spaken263200 rpm0.41 / 4 "17 906 NOK
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "til 5"1 / 4 "PT7.5Avtrekker308000 rpm0.73 / 8 "11 752 NOK
DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k Rpm 1.3 Hk 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "PT10.75spaken43.012,000 rpm1.33 / 8 "11 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 Tommer
7 718 NOK / enhet