Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 2 Tommer | AB8FMM 25H854

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 Tommer

På lager
Vare: AB8FMM Modell: 49410Kryssreferanse: 25H854
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
16 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftskive slipemaskin
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.5
CFM @ full belastning26
DutyIndustriell
Eksos TypeBak
Gratis hastighet3200 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde11.375 "
Pad ansiktstypePlast for PSA-plater
Pad størrelse2"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-28 F.
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6245
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidGasspedalCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelsePris
DYNABRADE 48500 Air Disc Sander Industriell 0.4 Hk 2 Tommer | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "PT5.75spaken2325,000 rpm0.41 / 4 "7 208 NOK
DYNABRADE 50320 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hk | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "til 5"1 / 4 "PT7.5Avtrekker308000 rpm0.73 / 8 "11 013 NOK
DYNABRADE 52635 Air Disc Sander 12k Rpm 1.3 Hk 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "PT10.75spaken43.012,000 rpm1.33 / 8 "10 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 49410 Air Disc Sander Industrial 0.4 Hp 2 Tommer
16 351 NOK / enhet