REELCRAFT DP5635 OLP Dobbel pidestall slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot | BT6DFZ

REELCRAFT DP5635 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot

Vare: BT6DFZ Modell: DP5635 OLP
6 935 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde35ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt41 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts kompakte, doble sokkel Series DP5000 slangetrommel har en innovativ, ikke-sveiset, sammenlåsende base. Uavhengig testing i henhold til militære standarder har vist at snellen tåler kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem spesielt sterke og ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Ypperlig konstruert dobbel sokkelbase og styrearm er strukturelt forsterket. Konstruksjon i helt stål og en innbakt pulverlakk-finish produserer et robust korrosjonsbestandig produkt som er egnet for et bredt spekter av tunge bruksområder., , ,Forsterket stål – Styrearm i stål og dobbel sokkel er stemplet med ribber og kiler for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den sammenlåsende basen eliminerte behovet for sveiser som øker styrken samtidig som man bruker færre deler., ,Overlegen låsefjærdesign – Levetiden til låsefjæren i torsjonsstil overskrider langt den til konvensjonelle spiralfjærer., ,Lang levetid drivfjær – Frakoblingsaksel eliminerer reversering fjærvikling, og torsjonslåsfjæren er praktisk talt uknuselig. Høykvalitets fjærstål brukes og kondisjoneres for å sikre at det ikke er noen feil som gir maksimal levetid., ,

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressSlangeSlange slutterMaks. Temp.OutletSamlet breddeTrykkVektPris
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--5 276 NOK
REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangetrommel Generell Industriell 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-9"--6 893 NOK
REELCRAFT DP5635 OLP1 Slangetrommel Generell Industriell 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--6 602 NOK
REELCRAFT DP5835 OLP1 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 Grader F-9"--8 513 NOK
REELCRAFT DP5835 OMP1 Slangetrommel General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 Grader F-9"--9 471 NOK
REELCRAFT DP5635 OHP1 Slangetrommel General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 Grader F-9"--10 244 NOK
REELCRAFT DP5635 OHP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 4800 Psi, slangelengde 35 fot | AN4LZX DP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 grader F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg14 693 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP5635 OLP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot
6 935 NOK / enhet