Gast 6AM-NRV-11A luftmotor er en pneumatisk enhet som brukes i produksjons-, automasjons- og materialhåndteringsindustrien, som øker produktiviteten og effektiviteten. Den konverterer trykkluft til mekanisk energi, og tilbyr pålitelig og justerbar kraft. Denne motoren er egnet for kjøring av maskineri, røreverk, transportsystemer og mer.
Egenskaper:
- Denne luftmotoren kan yte maksimalt 4 hk, og gir robust mekanisk kraft.
- Den er utstyrt med fire skovler for å optimalisere ytelsen.
- Denne luftmotoren har en nøkkelutgangsaksel for presis og pålitelig kraftoverføring.
- Den er designet for flensmontering, noe som sikrer stabilitet og enkel installasjon.
- Denne luftmotoren gir et maksimalt lydnivå på 90 dBA under drift.
- Den opererer effektivt ved et maksimalt trykk på 101.53 psi, noe som sikrer pålitelig ytelse.
- Denne luftmotoren har en 1/2-tommers NPT-portstørrelse og -type, noe som letter luftinntak og avtrekk.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne luftmotoren?
A. Viktige faktorer inkluderer kraft, hastighet, luftforbruk, dreiemoment, montering, portstørrelse, regeloverholdelse, reversibel rotasjon, miljøforhold, vedlikehold, støynivå og vekt.
Q. Hvordan installerer jeg denne luftmotoren?
A.
- Sørg for at sikkerhetsreglene følges før du starter installasjonen av luftmotoren.
- Forbered et rent og hinderfritt arbeidsområde for installasjon.
- Monter luftmotoren sikkert ved å bruke den spesifiserte metoden, for eksempel flens- eller fotmontering.
- Koble til lufttilførselsledningen ved hjelp av passende beslag og trykk innenfor motorens grenser.
- Fest luftmotorens utgående aksel til utstyret du har tenkt å kjøre.
- Sjekk om smøring er nødvendig og følg produsentens anbefalinger for vedlikehold.
- Koble alle nødvendige elektriske kontroller i henhold til motorens spesifikasjoner.
- Utfør en testkjøring for å bekrefte at luftmotoren fungerer korrekt.
- Etabler en regelmessig vedlikeholdsplan for å sikre jevn ytelse.
Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg vurdere når jeg bruker denne luftmotoren?
A.
- Prioriter sikkerhet ved å bruke passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hørselsvern og hansker.
- Hold lufttrykket innenfor det anbefalte området for å forhindre overskridelse av maksimalt trykk.
- Iverksette støykontrolltiltak og bruk hørselvern i støyende omgivelser.
- Sørg for godt ventilerte arbeidsområder for å forhindre at røyk eller støv samler seg.
- Monter luftmotoren sikkert for å forhindre ulykker eller skade under drift.
- Bruk utstyrsbeskyttelse for å beskytte mot kontakt med bevegelige deler eller roterende aksler når det er aktuelt.
- Følg lockout/tagout-prosedyrer under vedlikehold for å forhindre uventet oppstart.
- Implementer en regelmessig vedlikeholdsplan for å sikre sikker og pålitelig drift.
- Gi opplæring i sikkerhetsretningslinjer og prosedyrer for personell som betjener og vedlikeholder luftmotoren.
- Etabler nødavstengningsprosedyrer og sørg for at personell er kjent med dem.
- Inspiser luftmotoren regelmessig for slitasje, skade eller løse komponenter, og løs eventuelle problemer umiddelbart.
- Bruk riktige løfte- og håndteringsteknikker når du flytter eller plasserer luftmotoren for å forhindre skader.