Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GAST 4AM-FRV-13C luftmotor 1.7 hk, 2500 rpm

På lager
Vare: AH3RHF Modell: 4 AM-FRV-13CKryssref: 33K694
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
4 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftmotor
Maks. Hastighet3000 rpm
Maks. Moment6.6 kg. Kg
Power1.7 hk
RPM @ maks. Moment300 rpm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)14.99
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gast 4AM-FRV-13C luftmotor er ideell for å effektivt transformere trykkluft til mekanisk kraft, og gir tilpasningsdyktig effekt. Den er egnet for fremdrift av maskineri, røreutstyr og betjening av transportbånd. Denne luftmotoren brukes i produksjons-, automasjons- og materialhåndteringsindustrien, og forbedrer driftseffektiviteten og produktiviteten.

Egenskaper:

  • Denne luftmotoren er utstyrt med en 3 woodruff nøkkel for presis og pålitelig drift.
  • Den har et maksimalt luftforbruk på 78 cfm, noe som gjør den til et effektivt valg for pneumatiske applikasjoner.
  • Denne luftmotoren produserer et maksimalt lydnivå på 87 dBA, som er egnet for industrielle omgivelser.
  • Den er designet for å fungere effektivt ved et maksimalt trykk på 7 bar, noe som sikrer jevn ytelse.
  • Denne luftmotoren har en kilet utgående aksel, som sikrer pålitelig kraftoverføring.
  • Den er designet for fotmontering, noe som gir stabilitet og enkel installasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne luftmotoren?

A.

  • Effektkarakterer
  • Hastighet og luftforbruk
  • moment~~POS=TRUNC
  • Montering
  • Portstørrelse
  • Reversibel rotasjon
  • Støynivå

Sp. Hvordan fungerer funksjonen for reversibel rotasjon?

A. Den reversible rotasjonsfunksjonen lar motoren endre retning, noe som gir allsidighet i bruksområder. Det er viktig for oppgaver der toveis bevegelse er nødvendig.

Q. Hvordan vedlikeholder jeg denne luftmotoren?

A.

  • Utfør regelmessige inspeksjoner for å oppdage slitasje, skade eller løse komponenter.
  • Sørg for at lufttilførselen er ren og tørr ved å bruke filtre og regulatorer for å fjerne fuktighet og forurensninger.
  • Hold luftmotoren og dens omgivelser rene for å forhindre ytelsesproblemer.
  • Undersøk tilstanden til skovlene og skift dem ut hvis de er slitt eller skadet.
  • Overvåk og vedlikehold lagrene, sørg for at de er riktig smurt og skift dem ut etter behov.
  • Stram til eventuelle løse fester for å opprettholde luftmotorens stabilitet.
  • Oppretthold en detaljert vedlikeholdslogg for å spore aktiviteter og problemer som oppstår.
  • Gi løpende opplæring til personell for sikker drift og vedlikehold.
  • Ha reservedeler tilgjengelig for å minimere nedetid i tilfelle komponentfeil.
  • Etabler en regelmessig vedlikeholdsplan basert på bruk og miljøforhold.
  • Inspiser pakninger og pakninger for slitasje eller skade, og skift dem ut etter behov.
  • Smør eller smør komponenter etter behov, for eksempel lagre og bevegelige deler.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HastighetMaks. MomentPris
GAST 8AM-NRV-32A Luftmotor 5 Hk, 2500 Rpm | AH3RHC 33K659 8-NRV-32A2500 rpm21 Nm14 809 NOK
GAST 6AM-NRV-11A Luftmotor 4 Hk, 3000 Rpm | AH3RHD 33K675 6-NRV-11A3000 rpm13 Nm7 846 NOK
GAST 6AM-FRV-5A luftmotor 5 hk, 2500 o/min | AH3RHE 33K677 6 AM-FRV-5A3000 rpm13 Nm7 328 NOK
GAST 4AM-NRV-50C luftmotor med flens, 1.5 HK, 5/8 tommers akseldiameter. | CJ2FCW 33K684 4:50-NRV-XNUMXC--5 924 NOK
RFQ
GAST 4AM-70C-CB60 C 4Am-70C-Cb60 Luftmotor | CP6HHK 33K656 4AM-70C-CB60--23 814 NOK
GAST 1AM-NRV-56 Gast Standard 1Am-Nrv-56 Luftmotor | CP6HHL 33K699 1 AM-NRV-56--4 606 NOK
GAST 1AM-NRV-60 Gast Standard 1Am-Nrv-60 Luftmotor | CP6HHM 33K696 1 AM-NRV-60--6 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4AM-FRV-13C luftmotor 1.7 hk, 2500 rpm
4 707 NOK / enhet