FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkulelager 35mm | AH3KUT 32PG79

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontakt Kulelager 35mm

Vare: AH3KUT Modell: 3207-BD-TVH-C3Kryssreferanse: 32PG79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse3
Bore Dia.35mm
BurmaterialePA66
Kontaktvinkel (grad)30
Dynamisk lastekapasitet9217
Maks. RPM10,100
Utenfor Dia.72mm
Statisk lastekapasitet6744
Temp. Område-68 grader til 248 grader F
typenDobbelt rad
Bredde27mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.523
Skipets høyde (cm)3.29
Skipets lengde (cm)8.78
Skipets bredde (cm)8.78
OpprinnelseslandSK

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetTemp. OmrådePris
FAG BEARINGS 3209-BD Vinkelkontaktkulelager 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmStål11,240830085mm8768-68 grader til 392 grader F-
RFQ
FAG BEARINGS 3304-BD Vinkelkontaktkulelager 5530 lb. | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmStål553014,70052mm3574-68 grader til 392 grader F-
RFQ
FAG BEARINGS 3314-BD Vinkelkontaktkulelager 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader til 392 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontakt Kulelager 35mm