FAG BEARINGS 3209-BD Vinkelkontaktkulelager 8300 rpm | AH3KUP 32PF88

FAG BEARINGS 3209-BD Vinkelkontaktkulelager 8300 rpm

Vare: AH3KUP Modell: 3209-BDKryssreferanse: 32PF88

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse3
Bore Dia.45mm
BurmaterialeStål
Kontaktvinkel (grad)30
Dynamisk lastekapasitet11,240
Maks. RPM8300
Utenfor Dia.85mm
Statisk lastekapasitet8768
Temp. Område-68 grader til 392 grader F
typenDobbelt rad
Bredde30.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7466
Skipets høyde (cm)3.68
Skipets lengde (cm)10.36
Skipets bredde (cm)10.36
OpprinnelseslandSK

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetTemp. OmrådePris
FAG BEARINGS 3304-BD Vinkelkontaktkulelager 5530 lb. | AH3KUQ 32PF98 3304-BD22.2mm20mmStål553014,70052mm3574-68 grader til 392 grader F-
RFQ
FAG BEARINGS 3314-BD Vinkelkontaktkulelager 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader til 392 grader F-
RFQ
FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkulelager 35mm | AH3KUT 32PG79 3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 grader til 248 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 3209-BD Vinkelkontaktkulelager 8300 rpm