FAG BEARINGS 3304-BD Vinkelkontaktkulelager 5530 lb. | AH3KUQ 32PF98

FAG BEARINGS 3304-BD vinkelkontaktkulelager 5530 lb.

Vare: AH3KUQ Modell: 3304-BDKryssreferanse: 32PF98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse3
Bore Dia.20mm
BurmaterialeStål
Kontaktvinkel (grad)30
Dynamisk lastekapasitet5530
Maks. RPM14,700
Utenfor Dia.52mm
Statisk lastekapasitet3574
Temp. Område-68 grader til 392 grader F
typenDobbelt rad
Bredde22.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2613
Skipets høyde (cm)2.71
Skipets lengde (cm)6.34
Skipets bredde (cm)6.34
OpprinnelseslandSK

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.BurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Statisk lastekapasitetTemp. OmrådePris
FAG BEARINGS 3209-BD Vinkelkontaktkulelager 8300 rpm | AH3KUP 32PF88 3209-BD30.2mm45mmStål11,240830085mm8768-68 grader til 392 grader F-
RFQ
FAG BEARINGS 3314-BD Vinkelkontaktkulelager 38,667 lb. | AH3KUR 32PG16 3314-BD63.5mm70mmStål38,6674550150mm30,349-68 grader til 392 grader F-
RFQ
FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Vinkelkontaktkulelager 35mm | AH3KUT 32PG79 3207-BD-TVH-C327mm35mmPA66921710,10072mm6744-68 grader til 248 grader F-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAG BEARINGS 3304-BD vinkelkontaktkulelager 5530 lb.