APPROVED VENDOR Kobolt gjenget skaftbor


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Kobolt M35 , Punktvinkel: 135 Degrees , Skaftstørrelse: 1 / 4-28
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
16W759
. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-26NOK
B
16W804
. 09387 / 8 "3 / 32 "2.125 "-8NOK
C
16W782
. 09809 / 16 "-1"#4097NOK
B
16W805
. 09807 / 8 "-2.125 "#40111NOK
A
16W760
. 09805 / 16 "-1 / 2 "#4094NOK
B
16W806
. 10947 / 8 "7 / 64 "2.125 "-8NOK
C
16W783
. 10949 / 16 "7 / 64 "1"-8NOK
C
16W784
. 12509 / 16 "1 / 8 "1"-93NOK
B
16W807
. 12507 / 8 "1 / 8 "2.125 "-103NOK
A
16W762
. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-52NOK
B
16W808
. 12851.125 "-2.125 "#30104NOK
A
16W763
. 12855 / 16 "-9 / 16 "#3084NOK
C
16W785
. 12859 / 16 "-1 1 / 14 "#3093NOK
B
16W809
. 14061.125 "9 / 64 "2.125 "-15NOK
A
16W766
. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-12NOK
B
16W811
. 15621.125 "5 / 32 "2.125 "-13NOK
A
16W767
. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21102NOK
B
16W812
. 15901.125 "-2.125 "#2189NOK
C
16W789
. 15909 / 16 "-1 1 / 14 "#2194NOK
A
16W768
. 16105 / 16 "-9 / 16 "#2087NOK
B
16W813
. 16101.125 "-2.125 "#2089NOK
C
16W791
. 17199 / 16 "11 / 64 "1 1 / 14 "-7NOK
B
16W814
. 17191.125 "11 / 64 "2.125 "-9NOK
C
16W792
. 17709 / 16 "-1 1 / 14 "#16105NOK
B
16W815
. 17701.125 "-2.125 "#16124NOK
B
16W816
. 18501.125 "-2.125 "#13123NOK
C
16W793
. 18509 / 16 "-1 1 / 14 "#1397NOK
A
16W771
. 18505 / 16 "-9 / 16 "#1398NOK
C
16W794
. 18759 / 16 "3 / 16 "1 1 / 14 "-91NOK
A
16W772
. 18755 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "-59NOK
B
16W817
. 18751.125 "3 / 16 "2.125 "-111NOK
A
16W773
. 18905 / 16 "-9 / 16 "#129NOK
B
16W818
. 18901.125 "-2.125 "#12123NOK
C
16W795
. 18909 / 16 "-1 1 / 14 "#1298NOK
A
16W774
. 19105 / 16 "-9 / 16 "#1198NOK
C
16W796
. 19109 / 16 "-1 1 / 14 "#11104NOK
B
16W819
. 19101.125 "-2.125 "#11128NOK
A
16W775
. 19355 / 16 "-9 / 16 "#10123NOK
B
16W820
. 19351.125 "-2.125 "#10126NOK
C
16W797
. 19359 / 16 "-1 1 / 14 "#10103NOK
A
16W776
. 20315 / 16 "13 / 64 "5 / 8 "-119NOK
C
16W798
. 20319 / 16 "13 / 64 "1 1 / 14 "-9NOK
B
16W821
. 20311.125 "13 / 64 "2.125 "-11NOK
A
16W777
. 21885 / 16 "7 / 32 "5 / 8 "-121NOK
C
16W799
. 21889 / 16 "7 / 32 "1 1 / 14 "-8NOK
B
16W822
. 21881.125 "7 / 32 "2.125 "-12NOK
B
16W823
. 25001.125 "1 / 4 "2.125 "-157NOK
C
16W801
. 25009 / 16 "1 / 4 "1 1 / 14 "-119NOK
A
16W779
. 31255 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "-81NOK
C
16W802
. 31259 / 16 "5 / 16 "1 1 / 14 "-234NOK
B
16W825
. 37501.125 "3 / 8 "2.125 "-404NOK
A
16W780
. 37505 / 16 "3 / 8 "3 / 4 "-352NOK
C
16W803
. 37509 / 16 "3 / 8 "1 1 / 14 "-282NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?