Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 16W784 koboltgjenget skaftbor kort 1/8 | AA8ADA

APPROVED VENDOR 16W784 Koboltgjenget skaftbor kort 1/8

På lager
Vare: AA8ADA Modell: 16W784
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget skaftbor
Desimal ekvivalent. 1250
FinishSvart oksid
Fløytelengde9 / 16 "
Brøkstørrelse1 / 8 "
MaterialeKobolt M35
Total lengde1"
Pekevinkel135 Degrees
Skaftstørrelse1 / 4-28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318158082
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseTotal lengdeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 16W759 Koboltgjenget skaft Drill Stub 3/32 | AA8ABY 16W759. 09385 / 16 "3 / 32 "1 / 2 "-26NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W760 Kobolt gjenget skaft Drill Stubb #40 | AA8ABZ 16W760. 09805 / 16 "-1 / 2 "#4094NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W762 Koboltgjenget skaft Drill Stub 1/8 | AA8ACB 16W762. 12505 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "-52NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W763 ​​Koboltgjenget skaft Drill Stubb #30 | AA8ACC 16W763. 12855 / 16 "-9 / 16 "#3084NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W766 Kobolt gjenget skaft Drill Stub 5/32 | AA8ACF 16W766. 15625 / 16 "5 / 32 "9 / 16 "-12NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W767 Kobolt gjenget skaft Drill Stubb #21 | AA8ACG 16W767. 15905 / 16 "-9 / 16 "#21102NOK
GODKJENT LEVERANDØR 16W768 Koboltgjenget skaft Drill Stubb #20 | AA8ACH 16W768. 16105 / 16 "-9 / 16 "#2087NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 16W784 Koboltgjenget skaftbor kort 1/8
93NOK / enhet