Gast 6AM-FRV-5A luftmotor brukes i industrielle omgivelser der pneumatisk kraft er nødvendig for å drive transportørsystemer, betjene pumper, rørevæsker og drive ulike maskineri. Denne luftmotoren er valgt for sin holdbarhet, effektivitet og evne til å levere jevn kraft i utfordrende miljøer, noe som gjør den til en viktig komponent i en rekke produksjons- og automatiseringsprosesser.
Egenskaper:
- Gast 6AM-FRV-5A luftmotor har et maksimalt luftforbruk på 128 cfm, og gir betydelig pneumatisk kraft.
- Denne luftmotoren har en maksimal effekt på 4 hk (2.98 kW), noe som sikrer høy ytelse.
- Den kan brukes ved trykk på opptil 7 bar (101.53 psi), noe som gjør den egnet for ulike industrielle bruksområder.
- Denne luftmotoren har 4 skovler, noe som bidrar til dens effektivitet og pålitelighet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er startmomentet til Gast 6AM-FRV-5A luftmotor ved 80 psi?
A. Startmomentet ved 80 psi er 61 lb-tommers.
Q. Hva slags vedlikehold kreves for å holde en luftmotor i drift jevnt?
A. Regelmessig vedlikehold kan omfatte inspeksjoner, smøring og komponentkontroller.
Sp. Hva er skovlene i en luftmotor og hvordan påvirker de ytelsen?
A. Lameller er interne komponenter som presses av trykkluft for å drive rotoren og generere rotasjonskraft.