REELCRAFT DP5635 OHP1 Slangetrommel General Industrial 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0

REELCRAFT DP5635 OHP1 slangetrommel General Industrial 4000 Psi

På lager
Vare: AE4HRK Modell: DP5635 OHP1Kryssreferanse: 5KPC0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingGenerelt, industri
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde35ft.
SlangematerialeSAE 100 R2 T
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press4,800 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde16.38 "
Total lengde14.375 "
Samlet bredde9"
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeForniklet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.95
Skipets høyde (cm)54.1
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressSlangeSlange slutterMaks. Temp.OutletSamlet breddeTrykkVektPris
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--5 276 NOK
REELCRAFT DP5450 OLP1 Slangetrommel Generell Industriell 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-9"--6 893 NOK
REELCRAFT DP5635 OLP1 Slangetrommel Generell Industriell 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--6 602 NOK
REELCRAFT DP5835 OLP1 Slangetrommel General Industrial 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 Grader F-9"--8 513 NOK
REELCRAFT DP5835 OMP1 Slangetrommel General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 Grader F-9"--9 471 NOK
REELCRAFT DP5635 OHP Dobbel sokkel slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 4800 Psi, slangelengde 35 fot | AN4LZX DP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 grader F.3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg14 693 NOK
RFQ
REELCRAFT DP5835 OLP Dual Pedestal Slange Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 300 Psi, Slangelengde 35 Feet | AN6FJE DP5835 ​​OLP-Ja3/8 "NPT (M)150 grader F.1/2 "NPT (F)-300 psi52 kg7 577 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT DP5635 OHP1 slangetrommel General Industrial 4000 Psi
10 244 NOK / enhet