EATON 10250T-serien indikerende lysadaptere


Eaton 10250T-serien indikeringslysadaptere brukes i Eaton standard og master indikeringslys i industrielle applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10250ED1065
91NOK
RFQ
B
10250ED1065-2
144NOK
RFQ

Egenskaper

  • Disse adapterne brukes til å montere en 22 mm trykknapp og andre kontroll- og signalenheter, i et 30 mm hull, for en sikker feste.
  • Disse trykknappene tilbyr en høy grad av beskyttelse foran og bak på disse enhetene, og forhindrer smuss og væsker.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • UL
  • CSA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er NEMA Class 1-vurderingen?

National Electrical Manufacturers Association Klasse 1-klassifisering brukes for innendørs enheter for beskyttelse mot smuss og utilsiktet kontakt av brukere eller verktøy med strømførende komponenter inne i kabinettet.

Hva er en nødstoppknapp?

En nødstoppbryter er designet for sikkerhetstiltak for å stoppe farlige deler (laster). Den kommer i svært synlige farger og former, noe som gjør dem lettere å identifisere og betjene i nødstilfeller.

Hva er en trykknapp?

Trykknappbrytere brukes i ulike industrielle applikasjoner for å aktivere eller deaktivere en elektrisk krets.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?