Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.037.0075 Øyebolt Med Skulder 3/8-16 | AC6QPK 35Z450

APPROVED VENDOR U16000.037.0075 Øyebolt med skulder 3/8-16

På lager
Vare: AC6QPK Modell: U16000.037.0075Kryssreferanse: 35Z450
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1"
Øye utenfor Dia.1-11 / 16 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde2.59 "til 2.97"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde3 / 4 "
Skulder Dia.0.62 til 0.69 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense1300 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.037.0075 Øyebolt med skulder 3/8-16
53NOK / enhet