Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U16000.062.0250 Øyebolt Med Skulder 5/8-11 | AC6QUC 35Z536

APPROVED VENDOR U16000.062.0250 Øyebolt med skulder 5/8-11

På lager
Vare: AC6QUC Modell: U16000.062.0250Kryssreferanse: 35Z536

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeDrop smidd karbonstål
Total lengde5.31 "til 5.69"
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde2.5 "
Skulder Dia.1.00 til 1.06 "
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenMed skulder
Arbeidsbelastningsgrense4000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3038
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.062.0250 Øyebolt med skulder 5/8-11
235NOK / enhet